曜日別特売
M6×20 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂 47330613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂 47330613
M6×20 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂 47330613

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×20
M6×20
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×14
M3×15
M3×16
M3×18
M3×20
M3×22
M4×4
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M4×18
M4×20
M4×22
M4×25
M5×5
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×22
M5×25
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×14
M6×15
M6×16
M6×18
M6×22
M6×25
M6×30
M8×10
M8×12
M8×14
M8×15
M8×16
M8×18
M8×20
M8×22
M8×25
M8×30
M8×35
M10×12
M10×15
M10×16
M10×18
M10×20
M10×22
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M12×15
M12×16
M12×18
M12×20
M12×22
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
内容量1パック(7個)注文コード47330613品番M6×20
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM6長さ(mm)20ねじピッチ1レンチサイズ(mm)5.0寸法d(mm)(基準寸法)4.0種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト寸法C(mm)(最小)3.0先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×20穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47330421
2018-03-30
用途: バイスのハンドル固定

たいへん精度が良く、安心して使えました。ただ、入荷が遅かったのは残念。

対象商品 : 47330735
2017-10-16
用途: 機械のメンテナンス
株式会社柏原歯車製作所

現場の機械メンテナンス作業用です、値段も手ごろで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする