M3×20 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂 47331067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×20 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂 47331067
M3×20 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂 47331067

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×20
M3×20
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M8×10
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M10×15
M10×16
M10×18
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
内容量1パック(8個)注文コード47331067品番M3×20
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM3長さ(mm)20材質/仕上ステンレスねじピッチ0.5種別全ねじレンチサイズ(mm)2.5寸法d(mm)(基準寸法)2.0ねじの種類六角穴付ボルト寸法C(mm)(最小)1.5先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×20穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47331164
2018-05-30
用途: 補修パーツ
その他業種

つくりが精巧でとても満足です。
半ネジ棒先もあれば良いなと思いました。

対象商品 : 47331426
2016-01-11
用途: 製品固定

なかなかこのタイプのボルトが無く
以前は当方で加工して使用していましたが
既製品があり大変助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする