大阪魂
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×35
M8×35
M8×35
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×20
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M8×10
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M10×15
M10×16
M10×18
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
18
30
35
40
45
50
全62種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
47331435
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
35
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
レンチサイズ(mm)
6.0
寸法d(mm)
(基準寸法)5.5
ねじの種類
六角穴付ボルト
寸法C(mm)
(最小)4.0
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×35
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目