曜日別特売
EST-2280RE 整備工具セット E-Value 47335796

EST-2280RE 整備工具セット E-Value 47335796
EST-2280RE 整備工具セット E-Value 47335796
EST-2280RE 整備工具セット E-Value 47335796

整備工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード47335796品番EST-2280RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。
引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。
72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。
ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。

用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト入数80
取扱説明書:(5.55MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする