テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉付)YA型L無(YAG)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
47335805
品番
YAG3608M
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
深さ(mm)
83
横(mm)
313
分岐回路数
8
予備回路数
0
主幹ブレーカ容量
60A