曜日別特売
- ライトカーボン三脚 E74Ⅱ Kenko(ケンコートキナー) 47337126

- ライトカーボン三脚 E74Ⅱ Kenko(ケンコートキナー) 47337126
- ライトカーボン三脚 E74Ⅱ Kenko(ケンコートキナー) 47337126
- ライトカーボン三脚 E74Ⅱ Kenko(ケンコートキナー) 47337126

ライトカーボン三脚 E74Ⅱ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47337126品番-
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。

付属品三脚ケースストローク(mm)EV:330質量(g)1735段数4段全高(mm)1745、EV下げ:1415最大積載量(kg)4パイプ寸法(mm)25縮長(mm)540地上高さ(mm)最低275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする