スリッパ 抗菌

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10足) 注文コード 47337257 品番 ブラック/L
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら
【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら

タイプ前閉じタイプ サイズ(cm)25.5 材質塩化ビニール ブラック 靴タイプスリッパ サイズL 適合サイズ(cm)25.5〜27.5 厚さ(mm)(かかと)約30 底寸法(mm)280 内寸(mm)275 用途屋内用として 入数(双)10
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
大き目

普通の来客用スリッパより大き目です。
男性が脱げそうになってたので、スリッパはやや小さめまたはピッタリの方が歩きやすいのかと思いました。
しっかりした作りですので、次回買うときはMサイズにします。

2025-11-01
用途:
来客時。メンテナンス時
株式会社タカラファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

ベージュx7足を購入色具合も白っぽくないのが良いです。硬さ、クッション性も抜群です

1人が参考にしています
2025-11-08
用途:
会議室用
有限会社小専商店 様 (卸売・小売業)

会議室が土足禁止なので、そこで会議参加者が使用する。
汚れなさそうなのでいいと思う。

2025-09-08
用途:
トイレ用
卸売・小売業

リピしている品物
抗菌となっているので安心して使用している
厚手の靴下を履くことがあるので1ランク大きいサイズがあるといい

2025-06-23
用途:
孫の参観日等に使用
サービス業

娘夫婦と私たち祖父母の孫の行事に参加時用に準備しました。価格は安いのですが、品質はかなり良いものです、品質が大変良いです。

2025-05-22
用途:
来客用
医療・福祉・介護関連業

しっかりしたつくりで、かかとも厚みがあり、色もよかったです。
数が要りますので、また買い足す予定です。

2026-01-30
用途:
事業所の新築棟への入居前立ち入り用
教育・研究機関

つくりはしっかりしていました。お値段も安く手助かりました。

2025-05-02
用途:
共同利用施設の上履き
農・林・水産業

汚れが目立ちにくい色で、履き心地も良好です。量も簡単にそろえることができて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする