※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-382B

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47337406 品番TP-382B-KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×838×195 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)793×290×170 圧縮荷重(kN[kgf])23.1 グレー 材質PP タイプカード差し付 有効内寸(mm)793×290×170 外寸(mm)838×335×195 内寸(mm)803×300×180 圧縮荷重(N[kgf])23100[2350] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89932814
2024-01-11
用途:
車載の道具入れに

自家用車に車載用雪スコップやスノウワイパー、長靴等を乗せておくのに購入しました。これがあれば濡れたままでも気兼ねなく載せておけます。欲を言えば、もう少し長さが有ったらもっと良かったです。

対象商品:
89932814
2023-07-25
用途:
L6エンジンのヘッドの漬け置き洗浄に使用。
その他業種

しっかりした作りで重みにも耐え、洗浄剤にも負けず重宝しています。

対象商品:
89932814
2023-03-26
用途:
洗い洗浄
長谷川工務店 様 (建設業・工事業)

長物の入れ物が無くハッポースチロールの箱を使っていて穴が開いたりしていたので助かりました

対象商品:
89932814
2021-03-13
用途:
作業車内の工具箱として
キークラフト東海 様

サンバーバンの後部荷室に縦置きするのにジャストサイズで助かりました。二段重ねで使っています。さすがRISU製、品質はバッチリです。

対象商品:
89932814
2017-11-29
用途:
物入れ
サービス業

寸法は書いていたのですが、実物が来て「奥行き」の寸法が思ったより大きかったのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする