※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-3101.5B

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47337537 品番TP-3101.5B-KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)41 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×1173×149 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1128×290×124 圧縮荷重(kN[kgf])22.5 グレー 材質PP タイプカード差し付 有効内寸(mm)1128×290×124 外寸(mm)1173×335×149 内寸(mm)1138×300×134 圧縮荷重(N[kgf])22500[2300] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89933322
2024-06-04
用途:
道具入れ
株式会社アエリス 様

ハイエースDXのリアシートに下にピッタリサイズです。

対象商品:
89933322
2020-12-24
用途:
スコップ入れ
MF技研 様 (建設業・工事業)

車内にスコップについた泥が落ちるのが嫌で、スコップ入れにちょうどいいサイズだったので。

1人が参考にしています
対象商品:
89933322
2020-05-19
用途:
地質ボーリングの収納
株式会社パレオ・ラボ 様

1mのポリカーボネート製チューブに採取した地質ボーリング試料を収納するのに適当なサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする