商品レビューを投稿する内容量1セット(500個)仕様抵抗:1kΩ
パッケージ/ケース:1210
許容差:±1%
定格電力:0.75W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:3.1 x 2.6 x 0.55mm
長さ:3.1mm
奥行き:2.6mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CRGP
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
テープ幅:8mm注文コード47337545品番CRGP1210F1K0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。