岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス TP-342B透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47337564
品番
TP-342B透明-KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×503×195
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
458×290×173
圧縮荷重(kN[kgf])
15.2
色
クリア
材質
PP
タイプ
カード差し付
有効内寸(mm)
458×290×173
外寸(mm)
503×335×195
内寸(mm)
468×300×183
圧縮荷重(N[kgf])
15200[1550]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47337564
TP-342B透明-KC
89932421
TP-342B透明
パーツボックス TP-342B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1個
¥
2,998
欠品中
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました