※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TPシリーズ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)84 注文コード47337598 品番TP-384L-KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)84 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×838×381 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)793×290×358 圧縮荷重(kN[kgf])12.3 グレー 材質PP タイプ底面凸凹タイプ/カード差し付 有効内寸(mm)793×290×358 外寸(mm)838×335×381 内寸(mm)803×300×368 圧縮荷重(N[kgf])12360[1260] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89933313
2023-01-27
用途:
商品(ホース)の収納

商品がバラバラにならなくて良い。長物の商品収納に良い。

対象商品:
89933304
2020-06-13
用途:
パーツボックスですが
製造業

パーツボックスとは名ばかりで我が社では、平台車置き場に活用しています。
今使っている平台車がちょうど横に入り直置きしていた今までと違い置き場が正式に決まった事で平台車がいろんなところに放置される危険性がなくなりました。
平台車も存在に気づかなければ、いつの間にか強制スケボーに変化。
転倒すると骨折の危険性もあるので収納は重要でした

対象商品:
89933313
2020-09-17
用途:
機材の収納
サービス業

必要な寸法のボックスケースを探した際に
丁度良い商品があり助かりました。

対象商品:
89933313
2015-05-19
用途:
修理
アグリジーゼル 様

油圧シリンダー等修理の際オイルが露出し 汚損や滑り事故を回避する目的に適する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする