※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-393L

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47337729 品番 TP-393L-KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×1005×288 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)960×290×265 圧縮荷重(kN[kgf])11.3 グレー 仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ 材質PP タイプカード差し付 有効内寸(mm)960×290×265 外寸(mm)1005×335×288 内寸(mm)970×300×275 圧縮荷重(N[kgf])11370[1160] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89932647
2024-07-25
用途:
機材の洗浄バケツとして利用予定だったが・・・

水を貯めてバケツのように利用しようと考えてたが、底に水抜きの穴が何か所も開いているとは・・・
説明文にも書かれてないし、標品画像も底は見えないし・・・
何かしらで塞いで使います

1人が参考にしています
対象商品:
89932647
2024-03-29
用途:
商品展示
農・林・水産業

大きさ値段は申し分ないです。色展開があるともっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする