曜日別特売
M5×13 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47337762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×13 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47337762
M5×13 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47337762

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)13
13
7
9
11
17
19
21
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
14
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
ねじピッチ0.8
内容量1パック(7個)注文コード47337762品番M5×13
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM5長さ(mm)13ねじピッチ0.8種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする