※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
7
7
7
9
11
13
17
19
21
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
14
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全97種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
47337823
品番
M6×7
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
7
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目