岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-484L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47337844
品番
TP-484L-KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
容量(L)
132
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
838×503×381
色
グレー
仕様
大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ
材質
PP
タイプ
カード差し付
有効内寸(mm)
793×458×358
外寸(mm)
838×503×381
内寸(mm)
803×468×368
圧縮荷重(N[kgf])
13910[1420]
名入れ
なし
注意
※底面に穴があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100