※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-461.5L-B-G

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47337905 品番TP-461.5L-B-G-KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)36 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×149 グレー 仕様大型軽量タイプ 材質PP タイプカード差し付 有効内寸(mm)627×459×122 外寸(mm)670×503×149 内寸(mm)635×468×132 圧縮荷重(N[kgf])14200[1450] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89933331
2024-06-07
用途:
雨漏り修理用
東和電気株式会社 様 (卸売・小売業)

この大きさで、高さも低く、スペースにはぴったりでした。
満足です。

対象商品:
89933347
2016-06-15
用途:
機材の収納
株式会社マックファクトリー 様 (サービス業)

もっと色々なサイズがあれば嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする