曜日別特売
AX-W10 AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー 東芝 47338036

AX-W10 AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー 東芝 47338036
AX-W10 AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー 東芝 47338036
AX-W10 AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー 東芝 47338036
AX-W10 AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー 東芝 47338036
AX-W10 AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー 東芝 47338036

AUREX ワイヤレスカセットプレーヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード47338036品番AX-W10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。
Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。
AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。
イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。

付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)質量(kg)0.2(乾電池含まず)タイプ小窓電源DC5V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×121.5×33ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10入出力端子(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック対応プロファイルA2DP、AVRCP

商品説明動画

「心、踊る。」AUREX|東芝得るイートレーディング
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする