AUREXポータブルBluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47338054 品番AX-WSP100(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。

付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C) ブラック 質量(g)約195 電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51 防塵防水性能JIS IP67等級相当 充電入力電源(V)DC5/650mA 充電時間(時間)約2.5(満充電) スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W) 使用時間(時間)約11(音量50%の時) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:約10 充電端子USB Type-C 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品説明動画

「心、踊る。」AUREX|東芝得るイートレーディング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする