コンパクトデジタルカメラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47338429 品番F3DCAF-01
参考基準価格(税別)¥8,909 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。

セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください ブラック 質量(g)約93(付属品・電池含まず) 電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh) 対応OSWindows 10/Windows 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24 レンズF/2.8 f=3.25mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM 有効画素数約800万画素 連続使用時間(時間)動画撮影:約1 機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影) インターフェースUSB Micro-B (USB2.0) 三脚取付ねじ1/4インチネジ 充電時間(時間)2 撮像素子CMOSセンサー ISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません 記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps 待機時間電源ON状態:約1時間40分
取扱説明書:(7.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
業務中の現場写真撮影
建設業・工事業

コンパクトで軽量のため持ち運びに便利なので業務の支障、ストレスにならずに使用しています。

対象商品:
47338429
2024-02-07
用途:
現場記録写真撮影

値段通りのクオリティですが、撮影時にフォーカスがあうタイミングを間違えなければ、それなりに記録できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする