シルバー/シルバー カラビナ オートロック式 モノタロウ 47338456

モノタロウ

カラビナ オートロック式

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
(本体)シルバー、(ロック部)シルバー
内容量1個注文コード47338456品番シルバー/シルバー
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。
スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。
使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。

用途
現場作業、荷物の吊下げ、結束など
材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7(本体)シルバー、(ロック部)シルバー質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25破断強度(kN)25ロック機能あり
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※登山用、墜落制止用ではご使用できません。
※電動工具などの重量物には適しておりません。
※使用される際は、指などを挟まないよう取扱いには十分ご注意ください。
※高所での着脱は危険ですので、絶対におこなわないでください。
※安全環を閉めないまま使用しないでください。
※安全環を上側にして使用しないでください。使用中に開閉桿が開くおそれがあります。
※強度が大幅に低下しますので、開閉桿に荷重がかかるような使い方はしないでください。
※一度でも衝撃をうけたカラビナは、外観に異常がなくても廃棄してください。
※使用中にカラビナに異常があれば、ただちに使用を中止してください。
※カラビナの分解・修理・改造はしないでください。

商品説明動画

【カラビナ オートロック式 】 現場作業、荷物の吊下げ、結束など.
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする