天然のムラや自然の風合いを大切にした壁材、アクセントウォール「ラコア」です。 コンクリート調・テラコッタ・焼き物を表現した3つのマテリアルパターンをラインナップ。 454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる壁材です。 表面はハンマートーン仕上げで、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。 本体一体型の実形状により施工性を高め、厚さ5.8mmと薄型で軽量なので、運搬時や施工時の負担も軽減します。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。