ロパ6 床材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース トリッドグレー 注文コード47338666 品番RPTG-6
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ6」です。
コンクリート調・テラコッタ・焼き物を表現した3柄をラインナップ。
リフォームに最適な厚さ5.8mm。既存の床を取り外すことなく、その上から重ね貼り施工をすることで残材の削減や工期も大幅に短縮できます。
454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。
表面はハンマートーン仕上げで、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。
洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

長さ(mm)909 幅(mm)454.5 厚さ(mm)5.8 トリッドグレー 基材MDF JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23) 加工UVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ) 表面特殊加工化粧紙 裏面防湿シート 入数8枚(3.3m2)
注意
※特に水濡れしやすい場所に施工する場合は、目地や実部およびフロア切断面に、コーキング剤で防水処理を行なってください。
※上履き用として設計しておりますので、土足でのご使用はできません。
※床暖房の仕上げ材としては対応していません。
※電気カーペットをご使用の際は、床との間に下敷きを行ない、床表面に熱が伝わらないようにご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする