天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ6」です。 コンクリート調・テラコッタ・焼き物を表現した3柄をラインナップ。 リフォームに最適な厚さ5.8mm。既存の床を取り外すことなく、その上から重ね貼り施工をすることで残材の削減や工期も大幅に短縮できます。 454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。 表面はハンマートーン仕上げで、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。 洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。