アドキューブ 壁面収納 開戸(ベースボックス専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47338779 品番 ADHDH06-IJ
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」の開戸(ベースボックス専用)です。
3サイズをラインナップ(H442/H602/H890)。ベースボックスに合わせてサイズをお選びください。
収納物を隠したい時に便利なスムーザー付きの開戸で、小さいお子さまでも安心して開け閉めできます。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

セット内容開戸1枚/金具セット1セット 幅(mm)380 ブライトウォールナット 高さ(mm)602 奥行(mm)15 基材MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※アドキューブのベースボックス専用の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする