ADPP アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338840

ADPP アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338840
ADPP アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338840
ADPP アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338840
ADPP アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338840
ADPP アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用) 南海プライウッド 47338840

アドキューブ 壁面収納 パイプ(ベースボックス専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47338840品番ADPP
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のパイプ(ベースボックス専用)です。
ベースボックスの手前の穴に付ければ、本などの倒れやすいものの落下防止バーとして使用できます。
奥の穴に付ければ、フックを取り付けて吊り収納として使用できます。

セット内容パイプ1本/ビスセット1セット材質アルミ幅(mm)340直径(Φmm)9.5奥行(mm)45
注意
※アドキューブのベースボックス専用の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする