アドキューブ 壁面収納 リモコンボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47338867 品番 ADRBH04-IJ
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のリモコンボックスです。
2サイズをラインナップ(H432/H592)。
壁の厚みを利用して埋め込み設置することで、空間を狭めずに収納スペースを確保し、インターホンや給湯器などのリモコンをまとめることが可能です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

セット内容ボックス1個/ビスセット1セット 幅(mm)370 (背板)ブライトウォールナット 高さ(mm)432 奥行(mm)125 基材芯材:集成材 表面材:MDF 耐荷重(kg)10 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※・側板・天板・底板は全てシェルホワイト色です。背板は、記載の各カラー対応となります。
※・開戸や棚板、パイプ、フックの取り付けはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする