曜日別特売
AS000017LW アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW 南海プライウッド 47338955

AS000017LW アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW 南海プライウッド 47338955
AS000017LW アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW 南海プライウッド 47338955
AS000017LW アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW 南海プライウッド 47338955
AS000017LW アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW 南海プライウッド 47338955
AS000017LW アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW 南海プライウッド 47338955
AS000017LW アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW 南海プライウッド 47338955

アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000017LW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47338955品番AS000017LW
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。
壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。
また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

材質
[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
[パイプ] 材質=アルミ
セット内容ベースボックス1セット/棚板2セット/パイプ1セット幅(mm)370高さ(mm)880奥行(mm)125耐荷重(kg)35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする