ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47339068 品番PJW-300
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

WPD1シリーズの後継機種。
6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。
咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。
柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。
グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。

用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。 寸法(mm)304×11.5×45 機構(ジョイント)6段階 適合パイプ径(Φmm)Φ6〜50
注意
※電気の流れているものには使用しない。パイプに対して直角に刃の中央でパイプを咥えて使用する。横方向に力を加えたり、ねじらない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする