nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47339077 品番NBR390X
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。
表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。
再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。

歯数(ギア)90枚 寸法(mm)25.5×180×14 質量(g)210 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする