日東工器
日東工器の コンプレッサー
日東工器の タンクマウント型コンプレッサー
低圧リニアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339616
品番
AC0401A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa)
0.035
制御圧力(MPa)
0.01
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60兼用
質量(kg)
1.9
用途
液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止
電流(A)
1.0/0.9
消費電力(W)
38/35
取付寸法(mm)
68LX84W
吐出口サイズ
Rc1/4(PT1/4)
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
10000
リード線長さ(mm)
200±15