低圧リニアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47339625 品番 AC0602
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
吐出空気量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)0.035 制御圧力(MPa)0.015 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60兼用 質量(kg)3 用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止 電流(A)1.5/1.3 消費電力(W)58/52 取付寸法(mm)68LX84W 吐出口サイズRc1/4(PT1/4) 定格時間連続 絶縁階級コイル/E種相当 耐用時間(時間)10000 リード線長さ(mm)265±20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする