日東工器
日東工器の コンプレッサー
日東工器の タンクマウント型コンプレッサー
中圧リニアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339677
品番
AC0207
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
3.5
最高使用圧力(MPa)
0.1
制御圧力(MPa)
0.07
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60兼用
質量(kg)
1.7
種類
小型、軽量、低振動、低作動音
電流(A)
0.6
消費電力(W)
25/20
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
外径Φ4.7ホースニップル
寸法(長さL×幅W)(mm)
75×88(取り付け)
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
3000
リード線長さ(mm)
120±15