中圧リニアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47339686 品番 AC0410A
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
吐出空気量(L/min)5 最高使用圧力(MPa)0.15 制御圧力(MPa)0.1 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60兼用 質量(kg)2.1 種類小型、軽量、低振動、低作動音 電流(A)1.1/1.0 消費電力(W)43/39 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズRc1/4(PT1/4) 寸法(長さL×幅W)(mm)68×98(取り付け) 定格時間30分 絶縁階級コイル/E種相当 耐用時間(時間)500 リード線長さ(mm)220±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする