日東工器
日東工器の コンプレッサー
日東工器の タンクマウント型コンプレッサー
中圧リニアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339695
品番
AC0610A
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
8
最高使用圧力(MPa)
0.15
制御圧力(MPa)
0.1
電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60兼用
質量(kg)
3.2
種類
小型、軽量、低振動、低作動音
電流(A)
1.7/1.4
消費電力(W)
60/52
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
Rc1/4(PT1/4)
寸法(長さL×幅W)(mm)
68×84(取り付け)
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
10000
リード線長さ(mm)
200±15
アズワン品番
1-3476-01