中圧リニアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47339704 品番 AC0910
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
吐出空気量(L/min)16 最高使用圧力(MPa)0.15 制御圧力(MPa)0.1 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60兼用 質量(kg)4.9 種類小型、軽量、低振動、低作動音 電流(A)2.2 消費電力(W)90/85 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズRc1/4(PT1/4) 寸法(長さL×幅W)(mm)102×130(取り付け) 定格時間連続 絶縁階級コイル/E種相当 耐用時間(時間)3000 リード線長さ(mm)150±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする