真空ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47339765 品番 VP0625
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
取付寸法(mm)68L×84W 質量(g)3000 電流(A)1.4/1.5 消費電力(W)60/56 本体寸法(mm)118W×176D×138H 用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)-33300 定格周波数(Hz)50/60兼用 排気速度(50/60Hz)(L/min)40 定格時間連続 絶縁階級E種相当 耐用時間(時間)10000 リード線長さ(mm)265±20 吐出口径Rc1/4(PT1/4) 吸込口径Φ15mm(外径)ホースニップル、Rc1/8(PT1/8)(内径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47339756
2013-03-08
用途:
FRPの脱泡機

堅牢な作りで長く使えそうなポンプです。
真空度はカタログ値通りの性能がある。
ピストンが電源周波数で往復するので騒音は気になる。静かな環境を望む方には騒音遮蔽用のボックスなり用意した方が良い。防振ゴムが付いているので装置に組み込むのには良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする