曜日別特売
VP0940 真空ポンプ 日東工器 47339792

真空ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
到達圧力(Pa)-53300
-53300
-33300
-46700
-66700
-80000
(直列配管)-93300、(並列配管)-80000
排気速度(50/60Hz)(L/min)60
消費電力(W)95
内容量1台注文コード47339792品番VP0940
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途
ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着
取付寸法(mm)102L×130W質量(g)4550電流(A)2.4/2.7消費電力(W)95本体寸法(mm)150W×193D×154H電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)-53300定格周波数(Hz)50/60兼用排気速度(50/60Hz)(L/min)60定格時間連続絶縁階級B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)150±15吐出口径Rc1/4(PT1/4)吸込口径Rc1/4(PT1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47339756
2013-03-08
用途: FRPの脱泡機

堅牢な作りで長く使えそうなポンプです。
真空度はカタログ値通りの性能がある。
ピストンが電源周波数で往復するので騒音は気になる。静かな環境を望む方には騒音遮蔽用のボックスなり用意した方が良い。防振ゴムが付いているので装置に組み込むのには良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする