DC駆動真空ポンプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47339905 品番 DVH145-X1
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
電流(A)(平均値)0.73/0.34 電圧(V)12 消費電力(W)8.9/8.6 到達圧力(Pa)-60000 排気速度(50/60Hz)(L/min)3 質量(g)910 電源DC 取付寸法(mm)76LX70W 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)(MTTF)10000 リード線長さ(mm)300±20 吐出口径Φ6mm(外径) 吸込口径Φ6mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47339896
2024-08-21
用途:
組込み用途の検討要に使用しました
サービス業

良くできていると思います
PWM制御ができると使用範囲が拡張できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする