日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 真空ポンプ・真空ユニット
DC駆動真空ポンプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339914
品番
DVH145-Y1
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
電流(A)
(平均値)0.73/0.34
電圧(V)
24
消費電力(W)
8.9/8.6
到達圧力(Pa)
-60000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
3
質量(g)
910
電源
DC
取付寸法(mm)
76LX70W
定格時間
連続
絶縁階級
A種相当
耐用時間(時間)
(MTTF)10000
リード線長さ(mm)
300±20
吐出口径
Φ6mm(外径)
吸込口径
Φ6mm(外径)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
商品説明動画
リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
参考になった