日東工器
日東工器の コンプレッサー
日東工器の コンプレッサー周辺機器
電磁駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339932
品番
VC0101-A2
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
10
電流(A)
0.24/0.22
消費電力(W)
11
定格圧力(MPa)
0.01
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.02
定格電圧
AC100V
本体質量(kg)
0.82
取付寸法(mm)
66LX100W
最高圧力(MPa)
0.02
吐出口径(mm)
外径Φ7.5
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/B種相当
耐用時間(時間)
10000
リード線長さ(mm)
200±15