日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 真空ポンプ・真空ユニット
電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ
(3件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47339993
品番
VC0100-A1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g)
450
電流(A)
0.12/0.1
消費電力(W)
6
定格圧力(MPa)
0.004
到達圧力(Pa)
-14700
電圧(V)
100
電源
AC
定格周波数(Hz)
50/60兼用
排気速度(50/60Hz)(L/min)
6
取付寸法(mm)
72LX70W
定格時間
連続
絶縁階級
E種相当
耐用時間(時間)
5000
リード線長さ(mm)
300±20
吐出口径
Φ6mm(外径)
使用圧力範囲(kPa)
-14.7〜16
吸込口径
Φ6mm(外径)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
最高圧力(kPa)
16
商品説明動画
リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった