電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47340011 品番 VC0101S-A1
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(g)830 電流(A)0.34/0.32 消費電力(W)15 定格圧力(MPa)0.005 到達圧力(Pa)-24000 電圧(V)100 電源AC 定格周波数(Hz)50/60兼用 排気速度(50/60Hz)(L/min)15 取付寸法(mm)66LX100W 定格時間60分 絶縁階級B種相当 耐用時間(時間)5000 リード線長さ(mm)300±20 吐出口径Φ7.5mm(外径) 使用圧力範囲(kPa)-24〜26 吸込口径Φ7.5mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形 最高圧力(kPa)26

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47339993
2016-11-03
用途:
真空包装時
電気・ガス・熱供給・水道業

簡易真空パック装置を使用しているがいまいち真空が引けないので真空ブースター的な使い方(並列で引いています)

対象商品:
47339993
2016-09-04
用途:
真空パック器の補助ポンプ
電気・ガス・熱供給・水道業

選定ミスかな?真空引きが期待外れ

対象商品:
47339993
2016-01-11
用途:
現在制作中のパーツ
株式会社 アイデアチューブ 様

機械のパーツとして購入。納期、価格面でベストでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする