電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47340054 品番 VC0301B-A1
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
質量(g)1700 電流(A)0.94/0.84 消費電力(W)27 定格圧力(MPa)0.01 到達圧力(Pa)-21300 電圧(V)100 電源AC 定格周波数(Hz)50/60兼用 排気速度(50/60Hz)(L/min)25 取付寸法(mm)56LX125W 定格時間連続 絶縁階級B種相当 耐用時間(時間)10000 リード線長さ(mm)300±20 吐出口径Φ8.5mm(外径) 使用圧力範囲(kPa)-21.3〜20 吸込口径Φ10.5mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形 最高圧力(kPa)20

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47339993
2016-11-03
用途:
真空包装時
電気・ガス・熱供給・水道業

簡易真空パック装置を使用しているがいまいち真空が引けないので真空ブースター的な使い方(並列で引いています)

対象商品:
47339993
2016-09-04
用途:
真空パック器の補助ポンプ
電気・ガス・熱供給・水道業

選定ミスかな?真空引きが期待外れ

対象商品:
47339993
2016-01-11
用途:
現在制作中のパーツ
株式会社 アイデアチューブ 様

機械のパーツとして購入。納期、価格面でベストでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする