日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 真空フィルタ
フィルタ兼マフラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47340063
品番
A3115
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エレメント(μm)
20
材質(本体)
66ナイロン
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.03
交換目安
2500時間
耐圧(MPa)
0.2
有効面積(cm
2
)
エレメント/224
外径
(ニップル)Φ8
材質(エレメント)
紙
圧力損失
0.0012〜0.0015MPa at 20L/min