日東工器
日東工器の コンプレッサー
日東工器の コンプレッサー周辺機器
DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47340081
品番
DP0102H-X2
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
4
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.08
定格電圧
DC12V
本体質量(kg)
0.25
最大電流(A)
0.7
取付寸法(mm)
50LX30W
最高圧力(MPa)
0.08
吐出口径(mm)
外径Φ6
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/E種相当
耐用時間(時間)
(MTTF)3000
リード線長さ(mm)
400±20