日東工器
日東工器の コンプレッサー
日東工器の コンプレッサー周辺機器
DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47340097
品番
DPA0105-X1
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
2.8
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.1
定格電圧
DC12V
本体質量(kg)
0.3
最大電流(A)
1.4以下
取付寸法(mm)
32LX27.5W
最高圧力(MPa)
0.22
吐出口径(mm)
外径Φ5
定格時間
連続
絶縁階級
コイル/A種相当
耐用時間(時間)
(MTTF)5000
リード線長さ(mm)
360±20