DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)12 排気速度(50/60Hz)(L/min)4 到達圧力(Pa)-53300 注文コード47340124 品番DP-0140-X1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・排気速度・到達圧力など10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)190 電流(A)0.5 電圧(V)12 到達圧力(Pa)-53300 排気速度(50/60Hz)(L/min)4 電源DC 取付寸法(mm)52LX36W 定格時間連続 絶縁階級E種相当 耐用時間(時間)(MTTF)800 吐出口径Φ5mm(外径) アズワン品番1-5692-02 吸込口径Φ5mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形 最高圧力(kPa)50

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47340124
2017-04-07
用途:
気体空気の吸引
有限会社環境検査センター 様

思ったより振動 音は小さく使い勝手はよかったですが、期待通りの風量が出ませんでした。

対象商品:
47340115
2016-09-17
用途:
ワークの吸引
その他業種

・可動部がむき出しなので、カバーをデフォルトでつけるべき。
・チューブ差し込み口が3mmなので、折れやすい。もう一段階上のチューブ内径にも対応等すればいいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする