DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)12 排気速度(50/60Hz)(L/min)4 到達圧力(Pa)-50700 注文コード47340151 品番DP0102H-X1
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は電圧・排気速度・到達圧力など10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)250 電流(A)0.7 電圧(V)12 到達圧力(Pa)-50700 排気速度(50/60Hz)(L/min)4 電源DC 取付寸法(mm)50LX30W 定格時間連続 絶縁階級E種相当 耐用時間(時間)3000 吐出口径Φ6mm(外径) 吸込口径Φ6mm(外径) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形 最高圧力(kPa)80

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47340124
2017-04-07
用途:
気体空気の吸引
有限会社環境検査センター 様

思ったより振動 音は小さく使い勝手はよかったですが、期待通りの風量が出ませんでした。

対象商品:
47340115
2016-09-17
用途:
ワークの吸引
その他業種

・可動部がむき出しなので、カバーをデフォルトでつけるべき。
・チューブ差し込み口が3mmなので、折れやすい。もう一段階上のチューブ内径にも対応等すればいいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする