曜日別特売
DP0105-X1 DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器 47340167

DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

(2件のレビュー)
内容量1台注文コード47340167品番DP0105-X1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(g)360電流(A)1.9電圧(V)12到達圧力(Pa)-66600排気速度(50/60Hz)(L/min)2.8電源DC取付寸法(mm)42LX24.5W定格時間30分絶縁階級E種相当耐用時間(時間)(MTTF)2000吐出口径Φ5mm(外径)吸込口径Φ5mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形最高圧力(kPa)250

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47340124
2017-04-07
用途: 気体空気の吸引
有限会社環境検査センター

思ったより振動 音は小さく使い勝手はよかったですが、期待通りの風量が出ませんでした。

対象商品 : 47340115
2016-09-17
用途: ワークの吸引
その他業種

・可動部がむき出しなので、カバーをデフォルトでつけるべき。
・チューブ差し込み口が3mmなので、折れやすい。もう一段階上のチューブ内径にも対応等すればいいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする